Blechmutter mit Gewindeschaft
Blechmutter mit Gewindeschaft
MU-BL-PEUGEOT-(DTB)-L23,6MM-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
- Hohes Anzugsmoment
- Gewindetoleranz 6H durch Beschichtung nicht gegeben
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | M6 |
Befestigungsdicke min./max. | 0,50-4,00 mm |
Länge (A) | 23.60 mm |
Breite (B) | 16.00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 11.50 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 0,50-4,00 mm |
Materialstärke (S) | 0.80 mm |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Werkstoff | Unlegierter Stahl, C45 |
Passend für Fahrzeughersteller | VAG, Volkswagen, Seat, Skoda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90168602 |
Einbauort | Universal |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt