Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-VW/AUDI-(8,0-8,2MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,50-6,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 18.00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2.50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10.00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, Seat, Skoda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 321853139A, 321853139A01C |
Einbauort | Verkleidung, Zierleiste |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt