Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-FORD-(DTB)-L19,0MM-D4,8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,50-3,70 mm |
Länge (A) | 19.00 mm |
Breite (B) | 12.50 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 8.50 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 2,50-3,70 mm |
Materialstärke (S) | 0.60 mm |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Universal |
Einbauort | Universal |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt