Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-VW/AUDI-(A3A)-L22,6MM-D4,8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 5,00-6,00 mm |
Länge (A) | 22.60 mm |
Breite (B) | 16.00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 11.00 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 5,00-6,00 mm |
Materialstärke (S) | 0.60 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | VAG |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90049701 |
Einbauort | Universal |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)