Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-BMW-(5,0-5,2MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,00-5,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,50-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 10.00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2.00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 11.40 mm |
Farbe | Farblos |
Werkstoff | PA 12 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW, MINI |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009900992 |
Einbauort | Universal |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt