Rohrmanschette Plus aus witterungsbeständigem EPDM mit integriertem Aluminiumrahmen
Rohrmanschette Plus
ROMANS-PLUS-W7-(200-280)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Für den nachträglichen Einbau ideal geeignet
Rohrmanschette kann an der Wulstnaht aufgeschnitten und so einfach um das Rohr gelegt werden
Anpassungsfähige Rohrmanschette
- an alle Profilformen durch den integrierten Aluminiumrahmen
- an unterschiedliche Rohrdurchmesser
- an verschiedene Dachformen
Robust
Rohrmanschette ist unempfindlich gegenüber
- Eis und Schnee
- Hagel
- Vibrationen
- Drehungen und Schrumpfungen der Rohre
- UV-Strahlung und Ozon
- Korrosion
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogGeeignet für
- Rohrdurchführungen
- Leitungen für Elektroinstallationen
- Photovoltaikanlagen
- Sonnenkollektorrohren
- Fernsehantennen
- Blitzableitern
- Abspannungen von Vordächern
- Aufständerungen von Gehrosten
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Werkstoff Rahmen | Aluminium |
Geeignet für Rohrdurchmesser optimal | 200 - 280 mm |
Rohrdurchmesser max. | 300 mm |
Länge x Breite | 440 x 440 mm |
EPDM-Dicke | 2.2 mm |
Anzahl Klammern (benötigt) | 8 STK |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 115 °C |
Öffnungsweite | 160 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!