Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349. Stahl blank.
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV blank
SHB-DIN7349-100HV-D31,0
Art.-Nr. 04977730
EAN 4052703644094
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
100 HV s größer 6 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Innendurchmesser (d1) | 31 mm |
Außendurchmesser (d2) | 68 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |