Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349. Stahl blank.

DIN 7349 Stahl 100HV/200HV blank
SHB-DIN7349-100HV-D19,0

Art.-Nr. 04977718

EAN 4052703644063

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349. Stahl blank.

Art.-Nr. 04977718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Hinweis200 HV bis s kleiner/gleich 6 mm
100 HV s größer 6 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M18

Innendurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

8,000 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schrauben mit schweren Spannhülsen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen