Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349. Stahl blank.

DIN 7349 Stahl 100HV/200HV blank
SHB-DIN7349-200HV-D10,5

Art.-Nr. 04977710

EAN 4052703306862

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349. Stahl blank.

Art.-Nr. 04977710
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
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Hinweis200 HV bis s kleiner/gleich 6 mm
100 HV s größer 6 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schrauben mit schweren Spannhülsen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen