Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute DIN 9925, Edelstahl A2 für Wellen

DIN 9925 Edelstahl A2
SPRENGRG-DIN9925-A2-D8,0

Art.-Nr. 0489100008

EAN 4054458591531

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute DIN 9925, Edelstahl A2 für Wellen

Art.-Nr. 0489100008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A. Maße und Toleranzen gemäß DIN 9925. Da die Edelstahlvariante normativ nicht geregelt ist liegen keine allgemeingültigen Werte für die Ablösedrehzahl der Sprengringe vor. Diese können von den in DIN 9925 angegebenen Werten abweichen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

8 mm

Passend für Nutdurchmesser

7,2 mm

Innendurchmesser (d1)

7,1 mm

Schlitzbreite (e1)

2 mm

Breite (b1)

0,8 mm

Dicke (s1)

0,8 mm

Normen

DIN 9925

Form

A

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen