Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BH - DISTSTK-4KT-BH-H2,5MM-(GE321)-M12 Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BH - DISTSTK-4KT-BH-H2,5MM-(GE321)-M12
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y43UyvSZr9g

Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BH - DISTSTK-4KT-BH-H2,5MM-(GE321)-M12 - 1
Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BH - DISTSTK-4KT-BH-H2,5MM-(GE321)-M12 - 2

Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BH

Distanzstück Typ BH
DISTSTK-4KT-BH-H2,5MM-(GE321)-M12

Art.-Nr. 0485071225

EAN 4047376311329

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BH

Art.-Nr. 0485071225
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
  • Die Distanzstücke Typ BH, BF1 und BG1 sind auf die Trägerklemmen Typ BA, BB, BT und BW abgestimmt

  • Sie erweitern die Klemmlänge und stellen sicher, dass die Trägerklemme passgenau am Flansch sitzt

  • Die Distanzstücke sind untereinander kombinierbar
Hinweis

Geomet® ist eine Marke der NOF METAL COATINGS GROUP.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sie werden über die Schraube zwischen Klemme und Montageplatte bzw. Bauteil eingesetzt.

Geeignet für Schraube

M12

Innendurchmesser (d1)

12,000 mm

Länge (l1)

31 mm

Breite (b1)

24 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen