16°-Rundmagazinnagel mit schraubenförmigem Schaft
Stahl blank schraubenförmiger Schaft 16°
NGL-RDMG-(SHR-SCHAFT)-3,1X90
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogInnenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 3.1 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7.1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewinde bis annähernd Kopf |
Anzahl pro Palette | 56700 STK |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)