16°-Rundmagazinnagel mit schraubenförmigem Schaft
Stahl blank schraubenförmiger Schaft 16°
NGL-RDMG-(SCHRAUBF-SCHAFT)-3,1X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogInnenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 3.1 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7.1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewinde bis annähernd Kopf |
Anzahl pro Palette | 81000 STK |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)