Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundkopf-Streifennagel 21° mit ringförmigem Schaft. Edelstahl A2 blank

Edelstahl A2 ringförmiger Schaft 21 Grad
STRFNNGL-RDKPF-RINGSHFT-1.4301-2,9X50

Art.-Nr. 048150050
EAN 4058794207477
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
Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

2.9 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser

6.5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt

Kopfhöhe

1.0 mm

Anzahl pro Palette

264000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen