Sicherungsring DIN 471, Federstahl
DIN 471 Stahl mechanisch verzinkt Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-(MZN)-10X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur sicheren Begrenzung der Bewegungsfreiheit – auch bei Drehbewegungen von Maschinenteilen an Wellen und Bohrungen auf ein vorher festgelegtes Maß.
- Hohe Druck-, Zug- und Stoßkräfte werden verwindungsfrei übertragen
- Übertragung großer Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand
- Wellenringe können auch bei hoher Drehzahl eingesetzt werden
- Durch Verwendung der passenden Zange schnelle und sichere Demontage der Ringe
![]() | |
Passend für Wellen | 10 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 9.6 mm |
Innendurchmesser (d1) | 9.3 mm |
Außendurchmesser (d1) | 17 mm |
Augenbreite (a1) | 3.3 mm |
Breite (b1) | 1.8 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt