Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl verzinkt, blau passiviert

DIN 705 mit DIN 553 Stahl verzinkt Form A
STLRG-DIN705-A-DIN553-(A2K)-D10

Art.-Nr. 0425810

EAN 4011231373951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl verzinkt, blau passiviert

Art.-Nr. 0425810
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
Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Breite (b1)

10 mm

Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser

M 5 mm

Normen

DIN 705

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Gewindestift

1 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen