Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid
DIN 125 Polyamid
SHB-DIN125-PA6.6-NATUR-D4,3
Art.-Nr. 0421004
EAN 4011231370073
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen
- Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |