Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Edelstahl A4
DIN 7349 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN7349-A4-D3,2
Art.-Nr. 04129093
EAN 4050382619631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |