Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Edelstahl A4

DIN 7349 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN7349-A4-D19,0

Art.-Nr. 041290918

EAN 4050642821224

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Edelstahl A4

Art.-Nr. 041290918

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Passend für Schraubengewinde

M18

Innendurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schrauben mit schweren Spannhülsen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen