Flache Scheibe mit Fase DIN EN ISO 7090, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 300 HV
ISO 7090 Stahl 300 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7090-300HV-(TZN)-6
Art.-Nr. 0407009306
EAN 4056807394121
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ersetzt die DIN 125
- Scheiben mit Härteklasse 300 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 10.9 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 10
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |