Ringmutter DIN 582, Edelstahl A2
DIN 582 Edelstahl A2 blank
MU-RG-DIN582-A2-GESCHMIEDET-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 35 mm |
Außendurchmesser (d2) | 63 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 35 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Traglast (F max) | 700 kg |
Nenndurchmesser | 16 mm |
RoHS-konform | Ja |