Winkelgelenk Form C DIN 71802, Form C, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)
DIN 71802 Stahl verzinkt Form C
WNKLGLK-DIN71802-C-KGL/16-(A2K)M12X15,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge Kugelmitte Pfannenende (a1) | 35 mm |
Länge Kugelmitte Zapfenbund (l1) | 16 mm |
Zapfenlänge ab Bund (l2) | 20 mm |
Normen | DIN 71802 |
Form | C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt