Gabelgelenke mit Splintbolzen DIN 71751, mit Splintbolzen, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 71751 Stahl verzinkt
GLK-GBL-DIN71751-A-(A2K)-M6X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Anschlussgewinde (D) | M6 |
Bolzendurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge bis Mitte Bolzen (l1) | 24 mm |
Schlitzlänge (l2) | 12 mm |
Breite (l3) | 12 mm |
Normen | DIN 71751 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Splintbolzen |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt