Sicherheitsschraube
Stahl verzinkt Dübelgewinde AW
SHR-FLKPF-DBL-AW40-(A2K)-7X105
Art.-Nr. 026527 105
EAN 4011231315517
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.
Material:
Stahl verzinkt, blau passiviert
Kopfform:
Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen
Mit Dübelschraubengewinde
Passend für Würth-Rahmendübel TYP WE und WD
Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7 mm |
Länge (l1) | 105 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 17 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Kopfform | Zierkopf |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | AW40 |
Gewindelänge (Dübelgewinde) | 50 mm |