Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschraube

Stahl Zink-Lamelle Dübelgewinde AW
SHR-FLKPF-DBL-AW40-(RUS)-7X85

Art.-Nr. 026502785

EAN 4011231315319

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschraube

Art.-Nr. 026502785

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl Ruspert-II beschichtet Dübelgewinde

Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.



Material:


Stahl Ruspert-II beschichtet



Kopfform:


Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen



Mit Dübelschraubengewinde



Passend für Würth-Rahmendübel TYP WE und WD

Hinweis

Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

7 mm

Länge (l1)

85 mm

Kopfdurchmesser (dk)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Kopfform

Zierkopf

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Innenantrieb

AW40

Gewindelänge (Dübelgewinde)

50 mm

Sicherheitsschraube inklusive:
25 x
Verschlussstopfen

VERSHLSTO-F.SHR-AW/RW/SIT/TX40

Menge: 25 x