Gewindestift mit Schlitz und Zapfen DIN 417, Stahl 14H, blank
DIN 417 Stahl 14H blank
STI-ZAPF-DIN417-14H-SZ-M8X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 417 wurde zurückgezogen und durch EN 27435 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Keine anwendungsrelevanten Änderungen).
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 16 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 5.5 mm |
Zapfenlänge (l2) | 4 mm |
Schlitzbreite (n1) | 1.2 mm |
Normen | DIN 417 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt