Spenglerdichtschraube Edelstahl A2
ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW
DISHR-LISEKPF-SHB15-A2-AW20-4,5X70
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
ASSY-Schraube mit AW-Antrieb
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4.5 mm |
Scheibendurchmesser (ds) | 15 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Gewindelänge (b) | 43 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff Scheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Scheibe | Blank |
Werkstoff Dichtscheibe | EPDM |
Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge | 4,5 x 70 x 43 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!