Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2
pias Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW
SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Selbstbohrende pias®-Bohrspitze
- Ankörnen, Bohren, Gewindeschneiden und Verschrauben in einem Arbeitsgang
- Niedriger Anpressdruck
- Optimale Bohrleistung
- Reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
ASSY-Schraube mi AW-Antrieb
Zum Verschrauben von Alublechen bis 2 mm Stärke auf Holzunterkonstruktionen
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4.5 mm |
Scheibendurchmesser (ds) | 15 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Gewindelänge (b) | 15 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff Scheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Scheibe | Blank |
Werkstoff Dichtscheibe | EPDM |
Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge | 4,5 x 25 x 15 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!