Handeinschlagbolzen mit großem Kragen
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen
BLZ-HNDESHLG-GWD-KRGN-D10-4X22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für die Montage von Bügelschellen auf dem Rohfußboden in Beton und anderen Vollbaustoffen mittels Schlagmontage
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Kragendurchmesser (D) | 10 mm |
Länge (L) | 22 mm |
Dicke Befestigungsmaterial max. | 10 mm |
Kopfdurchmesser (d) | 4 mm |
Kopfhöhe (h) | 8 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt