Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Schlitz pias®
pias Stahl verzinkt Sechskantkopf m. Flansch
SHR-BSP-6KT-FLSH-SZ-SW7-(A3K)-4,2X16
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
Dadurch wird die Gewindetoleranz minimiert und immer eine optimale Verbindung gewährleistet
Vermeidung von Montagefehlern
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen’’ unbedingt zu beachten.
- Speziell für den Einsatz in Lüftungsbau und Klimatechnik
- Sechskantkopf mit Schlitz zum schnellen Lösen im Reparaturfall
![]() | |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Schlitz/Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4.2 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Flanschdurchmesser (dk) | 8.8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4.25 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3.7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 3.5 mm |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1.5 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt