Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

FEBOSplus Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-BO-LISEKPF-ROSO-H2-(A2K)-3,9X32

Art.-Nr. 0207683932

EAN 4062856435210

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

Art.-Nr. 0207683932
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
Für den Automateneinsatz rollensortiert
  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

ST3,9

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,7 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,2 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen