Dünnblechschraube Lüftungsbau mit Pan Head DBS
Dünnblechschraube DBS-LK Stahl verzinkt Pan Head
SHR-DBS-LK-RW20-(A3K)-4,0X13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile durch die Spitzengeometrie:
- Kein Vorbohren
- Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung
- Kein Reinigen der Lüftungskanäle von Bohrspänen notwendig
- Höhere Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung
Verzinkte Bohrschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.
Prüfbericht zur Dichtheit TZWL Dortmund Prüf.Nr.:M.78.06.375
- Verschraubungen von Lüftungskanälen und Rohren
- zu durchbohrende Blechdicken max.: 2 x 1,25 mm
- Befestigungen von z.B. WÜRTH VARIFIX® Lüftungskanalwinkeln und Abhängungen an Lüftungskanälen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | RW |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8.0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.45 mm |
Innenantrieb (s1) | RW20 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt