WÜPOFAST Stahl verzinkt PZ rollensortiert
WÜPOFAST Stahl verzinkt Z rollensortiert
SHR-SEKPF-HO-Z2-ROSO-(A2K)-4,5X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gleitbeschichtet
- Mit Kopflochbohrung
- Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation
WÜPO Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben.
Nenndurchmesser (d) | 4.5 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 2.349 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt