Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS 2

FBS 2 Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-HILO-H2-(A3K)-4,0X38

Art.-Nr. 0185684038

EAN 4038898133759

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS 2

Art.-Nr. 0185684038

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert
  • Antrieb: PH 2

  • Doppelgängiges Hilo-Gewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

38 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,0 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Spezialgewinde mit Nadelspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Hilo, Doppelgang

Spitzenform

Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

1,924 g

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen