Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ASSY® 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf

ASSY 4 WH Stahl verzinkt Teilgew. Scheibenkopf RW
SHR-SK-HO-RW50-(A3K)-10X320/120

Art.-Nr. 0177310320

EAN 4061975617842

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY® 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf

Art.-Nr. 0177310320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Teilgewindeschraube mit großem Scheiben- bzw. Tellerkopf für Holz-Holz-Befestigung im konstruktiven Holzbau die zusammengezogen werden müssen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschöner, auf dem Holz aufliegender Schraubenanschluss


  • Sehr hohe Kopfdurchzugswerte und starker Zusammenzug zweier Holzbauteile durch den großen Kopfdurchmesser


Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängend-fräsende Wirkung des Schaftfräsers

  • Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment

  • Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde

  • Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 WH oder ASSY 4 A2 BP Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
Anleitung
  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein

  • Bei langen Schrauben die kreuzförmig oder in einem Schraubenblock mit engen Randabständen angeordnet sind empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Schraubenberührungen, Pilotbohrungen vorzunehmen oder die Verwendung einer Einschraubhilfe

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l)

320 mm

Gewindelänge (lg)

120 mm

Kopfform

Scheibenkopf

Kopfdurchmesser (dh)

25,2 mm

Kopfhöhe (k)

4,6 mm

Innenantrieb

RW50

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

6,3 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

34 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL

Einsatzbereich

Konstruktiver Holzbau, Elementbau, Holzbau, Holztafelbau, Sparren Pfetten Anschluss, Aufsparrendämmung

Ergänzendes Zubehör

Bitsicherung

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW50-LEUCHTTUERKIS-5/16ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW50-LEUCHTTUERKIS-5/16ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.