Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-ZYL-D8MM-1/4ZO Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-ZYL-D8MM-1/4ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/O0z81u9Cs5A

Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-ZYL-D8MM-1/4ZO - 1
Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-ZYL-D8MM-1/4ZO - 2

Bitsicherung für ASSY Schrauben

Bitsicherung für ASSY Schrauben
BITSI-ASSY-ZYL-D8MM-1/4ZO

Art.-Nr. 016530084

EAN 4046777087703

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitsicherung für ASSY Schrauben

Art.-Nr. 016530084
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
Ideal zur mechanischen Sicherung von Bits mit Schraubenköpfen während des Einschraubvorganges.

Kein Durchdrehen der Bits im Antrieb


Durch mechanische Fixierung des Bits mit dem Schraubenkopf



Keine Verletzungsgefahr


Durch ein Abrutschen des Bits bei einer Einschraubung von langen, großen Schrauben



Vermeidung von Fehlverschraubungen



Magnetische Sicherung der Bitsicherung an der Einschraubnuss



Erhöhung der Griffigkeit


Durch mechanisch aufgerauhte Oberfläche



Rostschutz durch Verzinkung/ blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mechanische Sicherung zur Fixierung des Bitantriebes mit dem ASSY Schraubenkopf

Anleitung

1. Bit in den ASSY-Schraubenkopf einsetzen


2. Magnetische Fixierung der Bitsicherung


3. Eindrehung der Schraube bis ca. 10 mm vor der Kopfversenkung


4. Abnahme der Bitsicherung


5. Vollständige Eindrehung der ASSY Schraube

Geeignet für Schraube

ASSY Schrauben D 8 mm mit Zylinderkopf

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bit Aufnahme

1/4 Zoll Sechskant

Länge

48 mm

Breite

26 mm

Höhe

15,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

52,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsteil DIN 7428 E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-KFTNUSS-6KT-1/4ZOX4KT-1/2ZO-L74

Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard Bohrfutter.