Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ASSY® 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

ASSY 4 CSMP ST verz. TG SeFrTa RW m. Kopflochbohr.
SHR-SEKPF-FRT-HO-KB-RW20-(A3K)-5X70/42

Art.-Nr. 0162650070

EAN 4061975608369

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY® 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

Art.-Nr. 0162650070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universelle verwendbare kopflochgebohrte Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz Verbindungen im Möbel und Innenausbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerkstoff


  • Mit Kopfloch zur Abdeckung des Schraubenkopfes mithilfe farblich abgestimmter Abdeckkappen mit Einsteckstift

  • Leichtes Versenken des Kopfes im Holz dank optimierter Frästaschen

  • Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch verbesserte Fräswirkung bis ∅ 4,5 mm


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
Anleitung
  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Korpus Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von leichten Holzwerkstoffen wie Spanplatten. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile muss die zu befestigende Bauteildicke größer als die Schaftlänge sein

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

70 mm

Gewindelänge (lg)

42 mm

Kopfform

Senkfrästaschenkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopflochbohrung

Ja

Kopflochdurchmesser

2,5 mm

Kopfdurchmesser (dh)

9,3 mm

Kopfhöhe (k)

3,1 mm

Innenantrieb

RW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftfräser

Ja

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

3,2 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

34 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL, Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz

Einsatzbereich

Möbel, Korpus

Passende Maschinen

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Ergänzendes Zubehör

Abdeckkappe

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.