Ösenschraube GS
Gerüstösenschraube GS
SHR-OES-GERUEST-(A0K)-4.8-12X190
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit
- Ösenschraube Stahl 4.8
- Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze mind. 1x Schrauben-∅ vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die max. Tragkraft zu erreichen
- Hohlkammersteine ohne Schlagwerk bohren
- Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte
- Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Zur Befestigung von Standgerüsten muss GR ∅ 14 mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden
- Geeignet für die Verankerung in Vollbaustoffen, Beton, Vollziegel, Fels außer Leichtbeton
- In Lochstein, Leicht- und Porenbeton empfehlen wir die Verwendung unserer Kunststoff-Rahmendübel ∅ 14 HBR mit langer Spreizzone + Ösenschraube GS 10 und Erstellung des Bohrlochs mit HM- Mehrzweckbohrer für optimale Haltewerte
Schraubendurchmesser (ds) | 12 mm |
Schraubenlänge | 190 mm |
Setztiefe (h s) | 70 mm |
Bohrernenndurchmesser | 14 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 80 mm |
Leistungsdaten Ösenschraube | GS8 | GS10 | GS12 | ||
Dübel Durchmesser [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Empfohlene Last 2) | Beton | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Ziegelvollstein MZ12 | Fempf. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
Kalksandvollstein KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
Leichtbetonvollstein V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
Kalksandlochstein KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
Hochlochziegel HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
2) Die Richtlinien der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten. |
Kennwerte | ||||
Augen-Ø | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Randabstand | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Anzugsdrehmoment | MD [Nm] | – | – | – |
Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Setztiefe | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Gewinde-Ø | dGew [mm] | 8 | 10 | 12 |
Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 10 | 12 | 14 |
Loch-Ø im Bauteil | dBau [mm] | – | – | – |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt