Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Edelstahl A4, blank. Mit Kreuzschlitz.
DIN 7983 Edelstahl A4 blank H Form C m. Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H1-A4-2,9X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7983 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H1 |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |