Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinder-Blechschraube Form C mit Innensechskant

WN 4762 Edelstahl A2 Innensechskant Form C
SHR-ZYL-WN4762-C-IS5-A2/20H-5,5X48

Art.-Nr. 012615548

EAN 4038898122425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zylinder-Blechschraube Form C mit Innensechskant

Art.-Nr. 012615548

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kopfform nach ISO 4762, Edelstahl A2 blank
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

48 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Innenantrieb

IS5

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kopfform

Zylinderkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen