Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Edelstahl A2, blank

DIN 7971 Edelstahl A2 Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-A2-4,2X19

Art.-Nr. 012014219

EAN 4048539633487

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 012014219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.
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
Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,2 mm

Kopfhöhe (k1)

2,45 mm

Innenantrieb

Schlitz

Schlitzbreite

1,2 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kopfform

Zylinderkopf

DIN

7971

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen