Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abrollwagen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abrollwagen

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mobilität & Sicherheit: Vier kugelgelagerte Lenkrollen (Ø 125 mm), davon zwei mit Feststellbremse, sorgen für leichtes Manövrieren und sicheren Stand.

  • Hohe Traglast: Im statischen Zustand bis zu 1.500 kg belastbar, bei 4 km/h bis zu 450 kg – für maximale Einsatzfähigkeit.

  • Ergonomisches Handling: Zwei seitliche Komfort-Griffe garantieren einfaches und bequemes Bewegen.

  • Flexible Ausstattung:

  • Offener Boden für vielseitige Nutzung

  • Beidseitig Lochbleche (850 x 300 mm, RAL 7016) oben und unten mit CLIP-O-FLEX® Hybrid eingefasst

  • Zwei seitliche CLIP-O-FLEX® Ebenen (350 mm)

  • Abrollvorrichtung für zwei Schlauchhaspeln (Ø 550 mm, Breite 280 mm)

  • Präzise Technik: Achsenlose, rollengelagerte Haspelführung mit Bremsvorrichtung für kontrolliertes Abrollen.

  • Optimale Organisation: Mit CLIP-O-FLEX® Hybrid Ebene zur Bevorratung von Zubehörartikeln wie Counterflex, Cableflex oder Tool-Flex.