Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Werkstattwagen BASIC 8.4
Effizient und mobil arbeiten mit dem kompakten, stabilen und wendigen Werkstattwagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Äußerst großer und geräumiger Werkstattwagen
- Im Würth Systemmaß 8.8 für die Bestückung mit allen Artikeln der Würth Systemwelt
- Großer Stauraum
- Individuell personalisierbar durch Namensschild
- Robuste Stahlkonstruktion
- Ergonomischer Griff sowie stabile Rollen bieten komfortables Bewegen und sicheren Stand
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Robuste Arbeitsfläche mit ABS-Top
- Mit Abrollrand und Ablagefächern für Aerosoldosen und Kleinteile
- Optional mit Arbeitsplatte aus Holz oder Edelstahl
Schubladen
- Große Schubladennutzfläche
- Hohe Traglast der Schubladen von 30 kg
- Innenabmessungen im Systemmaß 8.8, zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie Systemboxen der Würth Systemwelt, Fachteiler, Anti-Rutschmatten etc.
- Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
| System-Rastermaß der Schubladen | ||
| Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
| 0962 641 060 bis 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 bis 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 bis 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Dank der individuellen Bestückbarkeit für alle Arten von Werkstätten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!