Zugfeder mit Doppelöse DIN 2097 Federdrahtstahldraht, Stahl verzinkt
DIN 2097 Stahl verzinkt mit Doppelösen
ZUGFED-DIN2097-(ZN)-1,3X7X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d1) | 7 mm |
Dicke (d) | 1,3 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Doppelösen |
DIN | 2097 |