Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Linsensenkkopf Z
SHR-LISEKPF-HO-A2-Z2-4X25
WUEPOFAST

Art.-Nr. 018224 25
EAN 4011231236386
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
  • Wüpo Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben

  • Sie macht ein Vorbohren überflüssig

  • Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

25 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

20,5 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

7,8 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

1,600 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen