Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Linsensenkkopf Z
SHR-LISEKPF-HO-A2-Z2-3,5X25
WUEPOFAST

Art.-Nr. 018223525
EAN 4011231236287
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
  • Wüpo Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben

  • Sie macht ein Vorbohren überflüssig

  • Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

25 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

21 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

6,8 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

1,200 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen