Trittschalldämmung
Trittschalldämmung
TRITTDAEMM-30QM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Trittschalldämmung und Dampfbremse in einem Produkt
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Beidseitig einsetzbar
- Spart Arbeitszeit beim Verlegen, da Folie gleich aufkaschiert
- Kein Verrotten, unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Umweltfreundlich, weil aus wiederaufbereiteten Mischfasern
- Enthält keinerlei Schadstoffe
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Die Trittschalldämmung ist für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatböden vorgesehen. Bei diesem Produkt handelt es sich um Trittschalldämmung und Dampfbremse in einem Produkt.
Bitte prüfen, ob beim Untergrund die Restfeuchtewerte der DIN 18365 entsprechen. Die Bahnen auf Stoß nebeneinander verlegen, so dass die Überlappung der Folie ab gedeckt wird. Ein zusätzliches Verkleben ist nicht erforderlich. Bei eventuell rauer Seite des Parketts kann die Folienseite auch nach oben gekehrt werden (kein Einfluss auf die Wirksamkeit der Dampfbremse).
Werkstoff | Polypropylen-Vlies |
Farbe | Graubunt |
Gesamtstärke | 2,5 mm |
Länge | 30 m |
Breite | 1 m |
Rollenlänge | 30 m |
Dicke | 2,5 mm |
Flächengewicht pro m² | 300 g |
Dehnung längs max. | 25 % |
Dehnung quer max. | 25 % |
Zugkraft längs | 50 N |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!