Stichsägeblatt Holz zwei Sterne für Laminat
Stichsägeblatt 2S für Laminat
STICHSAEBLA-HO-5STK-75/2,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht ausrissfreies und schnelles Schneiden
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 75 mm |
Materialstärke min./max. | 3-30 mm |
Zahnteilung | 2,5 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Geeignet für | Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 100 mm |
Ausführung | Geschärft und konisch geschliffen |