Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Holz zwei Sterne für Laminat

Stichsägeblatt 2S für Laminat
STICHSAEBLA-HO-5STK-75/2,5

Art.-Nr. 061507525
EAN 4038898410911
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
Qualitativ hochwertiges Stichsägeblatt für den höheren Anspruch. Zum Schneiden von z.B. Laminat
  • Ermöglicht ausrissfreies und schnelles Schneiden

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

75 mm

Materialstärke min./max.

3-30 mm

Zahnteilung

2,5 mm

Speziell geeignet für

Hartholz, Weichholz
Sperrholz
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe
Laminat

Geeignet für

Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten
Verleimte Hölzer
PVC

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge (L)

100 mm

Ausführung

Geschärft und konisch geschliffen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen