Stabelektrode Universal blau
Stabelektrode Universal blau
STABELETRD-UNI/BLAU-2,5X350
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Verbindungen Stahl mit Stahl verzinkt/blank
- Gute Spaltüberbrückung
- Leichte Schlackenentfernung
- Saubere Nahtzeichnung
- Gute Wiederzündfähigkeit
Die Elektrode kann mit Gleichstrom -Pol (+Pol) und Wechselstrom verschweißt werden.
Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB
Datenblätter(X)
Verbindungsschweißungen im Stahl-, Fahrzeug-, Behälter-, Kessel- und Schiffsbau an unlegierten Stählen, wie St. 33 – St. 52, Kesselblech H I– H III, 17Mn4, GS 38 – GS 52. Ebenso für Grundwerkstoffe P235 / S235 - P355 / S355, Schiffsbaustähle A - D, A32 - 32, A36 - D36 u. ä. geeignet.
Drahtdurchmesser (Ø) | 2,5 mm |
Länge | 350 mm |
Stromstärke min./max. | 70-100 A |
Gewicht | 5,1 kg |
Normen | ISO 2560-A |
Typbezeichnung | E 38 0 RC 11 |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 6013 |
Umhüllung der Stabelektrode | Rutilzellulose |
Farbe | Blau |
Zugfestigkeit min. | 510 N/mm² |
Kerbschlagarbeit min. | 47 J |
Stromstärke min. | 70 A |
Stromstärke max. | 100 A |
Verarbeitungstemperatur max. | 350 °C |
Dehnung längs min. | 22 % |